{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3121X | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 195 mm | |
Cor | preto/azul | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 7,4 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094260 7 | |
EAN/GTIN | 10076490489479 | |
Número do fabricante | 11-618/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de luvas HyFlex® 11-618, Tamanho das luvas: 7
sob pedido
Em stock
1 227 peças em stock
3,82 €
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 434 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 717 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 070 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 694 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
15 952 peças em stock
|
|
Revestimento | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Cor | preto/azul | cinzento | preto | azul/cor de laranja | preto | cinzento |
Índice | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
material de suporte | Nylon | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 3121X | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X | 4131X |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |