Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas HyFlex® 11-435, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094570 7
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
EN 388 4X42C
material de suporte Nylon, Lycra®, fibra de vidro, Dyneema®
Revestimento PU, Nitrilo
âmbito Multiusos
Cor antracite
Tamanho das luvas 7
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094570 7
EAN/GTIN 10076490483064

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-435. Luvas de proteção contra corte sem silicone com revestimento de poliuretano à base de água para trabalhos em ambientes secos ou ligeiramente oleosos. Um bom ajuste e flexibilidade garantem um ajuste confortável. Com fibra Dyneema®. Norma Oeko-Tex 100. Antiestática conforme EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 420

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta