Broca espiral HSS-E N 3

N.º do artigo: 114405 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,45 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 733 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 28,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 33 mm
Comprimento total L 61 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114405 3
EAN/GTIN 4045197534750
Número do fabricante 114405 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
28
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
8
Aço < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E N 3

Broca espiral HSS-E N 3

sob pedido
Em stock
2 733 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 189 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 414 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 677 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
990 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Comprimento total L 61 mm 46 mm 61 mm 46 mm 46 mm
Refrigeração interior não não no no no
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 33 mm 16 mm 33 mm 11 mm 11 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 28,5 mm 11,5 mm 28,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta