{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 36 mm | |
Anchura de llave 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 358 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 80 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 88 mm | |
altura máxima de boca h | 11 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Número del fabricante | 610900 36X41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 36X41 mm
a petición
En stock
357 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.650 piezas en stock
20,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
450 piezas en stock
14,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
464 piezas en stock
30,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 11 | 11 | 15 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 358 | 358 | 365 | 375 |
Anchura de llave 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Anchura de llave 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |