{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 5,5 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 122 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 15 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 17 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441409 | |
Número del fabricante | 610900 5,5X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 5,5X7 mm
a petición
En stock
615 piezas en stock
2,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.923 piezas en stock
2,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.905 piezas en stock
4,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 2 | 7 | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |