Llave de dos bocas 19X24 mm

Número de artículo: 610900 19X24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 19 mm
Anchura de llave 2 24 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 245 mm
Anchura de boca máximo b1 43 mm
Anchura de boca máximo b2 53 mm
altura máxima de boca h 8 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610900 19X24
EAN / GTIN 4045197384232
Número del fabricante 610900 19X24

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de dos bocas  19X24 mm

Llave de dos bocas 19X24 mm

a petición
En stock
192 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
700 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
442 piezas en stock
8,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 2 15 15 15
altura máxima de boca h 8 8 8
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Superficie fosfatadas cromadas mate cromado
Anchura de llave 1 19 19 19
Anchura de llave 2 24 24 24
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra