{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 34 mm | |
Anchura de llave 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 325 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 75 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 80 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384362 | |
Número del fabricante | 610900 34X36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 34X36 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
15,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
310 piezas en stock
17,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no |
Anchura de boca máximo b1 | 75 | 75 |
Anchura de boca máximo b2 | 80 | 80 |
Anchura de llave 1 | 34 | 34 |
Anchura de llave 2 | 36 | 36 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |