{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 299 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 66 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 70 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384331 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 30X32 mm
a petición
En stock
996 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.098 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
974 piezas en stock
13,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 70 | 70 | 70 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |