{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 235 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 44 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 49 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Número del fabricante | 610900 19X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 19X22 mm
a petición
En stock
656 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.082 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
712 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 44 | 44 | 44 |
altura máxima de boca h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 1 | 19 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |