{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 43 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348647 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 17X19 mm
a petición
En stock
1.034 piezas en stock
4,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.989 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.832 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 43 | 43 | 43 |
altura máxima de boca h | 7 | 7 | 7 |
Longitud llave L | 220 | 220 | 220 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |