{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 34 mm | |
Tamanho da chave 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 325 mm | |
largura máxima da boca b1 | 75 mm | |
largura máxima da boca b2 | 80 mm | |
altura máxima da boca h | 10 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610900 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384362 | |
Número do fabricante | 610900 34X36 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 34X36
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
15,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
17,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 325 mm | 325 mm |
Tamanho da chave 1 | 34 mm | 34 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |