{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 8 mm | |
Tamanho da chave 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 136 mm | |
largura máxima da boca b1 | 20 mm | |
largura máxima da boca b2 | 23 mm | |
altura máxima da boca h | 5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610900 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197384096 | |
Número do fabricante | 610900 8X10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 8X10
sob pedido
Em stock
1 764 peças em stock
1,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 761 peças em stock
2,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 616 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 377 peças em stock
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Tamanho da chave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tamanho da chave 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |