{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 151 mm | |
largura máxima da boca b1 | 24 mm | |
largura máxima da boca b2 | 27 mm | |
altura máxima da boca h | 5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197348623 | |
Número do fabricante | 610900 10X11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 10X11
sob pedido
Em stock
1 428 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 219 peças em stock
2,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
1,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 367 peças em stock
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 151 mm | 151 mm | 130 mm | 155 mm |
Tamanho da chave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |