{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 265 mm | |
largura máxima da boca b1 | 54 mm | |
largura máxima da boca b2 | 58 mm | |
altura máxima da boca h | 9 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610900 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197384287 | |
Número do fabricante | 610900 24X26 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 24X26
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
714 peças em stock
10,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | não | não |
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Comprimento da chave L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Tamanho da chave 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |