{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 41 mm | |
Tamanho da chave 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 400 mm | |
largura máxima da boca b1 | 88 mm | |
largura máxima da boca b2 | 95 mm | |
altura máxima da boca h | 12 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Número do fabricante | 610900 41X46 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 41X46
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
33,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
510 peças em stock
39,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tamanho da chave 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tamanho da chave 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |