{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 17 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
altura máxima da boca h | 7,5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197384553 | |
Número do fabricante | 613000 17X19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de boca dupla DIN 895 17X19
sob pedido
Em stock
4 799 peças em stock
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 428 peças em stock
4,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 068 peças em stock
4,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 992 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |