{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 46 mm | |
Tamanho da chave 2 | 50 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 440 mm | |
altura máxima da boca h | 17 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 46X50 | |
EAN/GTIN | 4045197384690 | |
Número do fabricante | 613000 46X50 |