{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 130 mm | |
altura máxima da boca h | 5,5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384485 | |
Número do fabricante | 613000 10X13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de boca dupla DIN 895 10X13
sob pedido
Em stock
3 895 peças em stock
1,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 393 peças em stock
2,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 484 peças em stock
2,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 526 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 130 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Tamanho da chave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |