{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 255 mm | |
altura máxima da boca h | 10,5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384607 | |
Número do fabricante | 613000 24X27 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca dupla DIN 895 24X27
sob pedido
Em stock
985 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
781 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 089 peças em stock
7,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
576 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Tamanho da chave 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |