{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 285 mm | |
altura máxima da boca h | 11,5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 24X30 | |
EAN/GTIN | 4045197384614 | |
Número do fabricante | 613000 24X30 |