{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
altura máxima da boca h | 7 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384539 | |
Número do fabricante | 613000 14X17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca dupla DIN 895 14X17
sob pedido
Em stock
2 659 peças em stock
2,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 090 peças em stock
3,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 610 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 165 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Tamanho da chave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |