Llave de dos bocas 27X30 mm

Número de artículo: 610900 27X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.166 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 27 mm
Anchura de llave 2 30 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 274 mm
Anchura de boca máximo b1 60 mm
Anchura de boca máximo b2 66 mm
altura máxima de boca h 10 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610900 27X30
EAN / GTIN 4045197384317
Número del fabricante 610900 27X30

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de dos bocas  27X30 mm

Llave de dos bocas 27X30 mm

a petición
En stock
1.166 piezas en stock
9,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
935 piezas en stock
10,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
772 piezas en stock
14,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchos de llave iguales en ambos lados no no no
exento de chispas no no no
Posición de la boca 2 15 15 15
altura máxima de boca h 10 10 10
Longitud llave L 274 274 300
Anchura de llave 1 27 27 27
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra