{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 299 mm | |
largura máxima da boca b1 | 60 mm | |
largura máxima da boca b2 | 70 mm | |
altura máxima da boca h | 10 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197384324 | |
Número do fabricante | 610900 27X32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de duas bocas 27X32
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
720 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
465 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
612 peças em stock
14,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |