{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 186 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 35 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384164 | |
Número del fabricante | 610900 14X15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 14X15 mm
a petición
En stock
660 piezas en stock
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
739 piezas en stock
3,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.881 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 35 | 35 | 35 |
altura máxima de boca h | 6 | 6 | 6 |
Longitud llave L | 186 | 186 | 190 |
Anchura de llave 1 | 14 | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |