{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 36 mm | |
Anchura de llave 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 358 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 80 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 88 mm | |
altura máxima de boca h | 11 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Número del fabricante | 610950 36X41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 36X41 mm
a petición
En stock
1.730 piezas en stock
20,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
377 piezas en stock
18,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
534 piezas en stock
30,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 88 | 88 | 88 |
altura máxima de boca h | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 358 | 358 | 375 |
Anchura de llave 1 | 36 | 36 | 36 |