{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 136 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 20 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 22 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas 8X9 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.132 piezas en stock
1,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.097 piezas en stock
3,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Anchura de boca máximo b2 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 136 | 136 | 140 |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 | 8 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |