{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 12 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 171 mm | |
largura máxima da boca b1 | 29 mm | |
largura máxima da boca b2 | 31 mm | |
altura máxima da boca h | 6 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159243 | |
Número do fabricante | 610950 12X13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 12X13
sob pedido
Em stock
3 090 peças em stock
2,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
737 peças em stock
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
2,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 892 peças em stock
4,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Tamanho da chave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |