{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 7 mm | |
Tamanho da chave 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 130 mm | |
largura máxima da boca b1 | 18 mm | |
largura máxima da boca b2 | 20 mm | |
altura máxima da boca h | 4 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441430 | |
Número do fabricante | 610950 7X8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 7X8
sob pedido
Em stock
675 peças em stock
2,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
1,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura máxima da boca b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
largura máxima da boca b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Tamanho da chave 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tamanho da chave 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |