{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 25 mm | |
Tamanho da chave 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 274 mm | |
largura máxima da boca b1 | 56 mm | |
largura máxima da boca b2 | 62 mm | |
altura máxima da boca h | 9 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441485 | |
Número do fabricante | 610950 25X28 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 25X28
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | não |
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau |
largura máxima da boca b1 | 56 mm | 56 mm |
Comprimento da chave L | 274 mm | 274 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |