{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 274 mm | |
largura máxima da boca b1 | 60 mm | |
largura máxima da boca b2 | 66 mm | |
altura máxima da boca h | 10 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610950 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197159380 | |
Número do fabricante | 610950 27X30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 27X30
sob pedido
Em stock
975 peças em stock
10,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 146 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
638 peças em stock
14,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | não | não |
largura máxima da boca b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 274 mm | 274 mm | 300 mm |
Tamanho da chave 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tamanho da chave 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |