{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 171 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 26 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 31 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Número del fabricante | 610950 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 10X13 mm
a petición
En stock
6.138 piezas en stock
2,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.876 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.593 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 31 | 31 | |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 |