{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 151 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 24 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 27 mm | |
altura máxima de boca h | 5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197159229 | |
Número del fabricante | 610950 10X11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas 10X11 mm
a petición
En stock
3.509 piezas en stock
2,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.493 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.021 piezas en stock
1,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.757 piezas en stock
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 151 | 151 | 130 | 155 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |