{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,25 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,25 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413451 | |
Número del fabricante | 113230 9,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 9,25 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
desde
1
Unidades
27,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde
1
Unidades
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
29,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | azul |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |