Broca corta HSS-E N 6,3 mm

Número de artículo: 113230 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,41 € / Unidad
a petición
En stock
82 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,3 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 21,6 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 31 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6,3 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113230 6,3
EAN / GTIN 4045197005663
Número del fabricante 113230 6,3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de alma reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E N 6,3 mm

Broca corta HSS-E N 6,3 mm

a petición
En stock
82 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.853 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Recubrimiento TiN TiN
⌀ nominal DC 6,3 6,3
Norma DIN 1897 DIN 338
Ángulo de punta 130 118
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 21,6 53,6
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra