{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005892 | |
Número del fabricante | 113230 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 8,5 mm
a petición
En stock
247 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.678 piezas en stock
7,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | sin | ohne |
Innenkühlung | no | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 37 | 75 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,3 | 62,3 |