{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,4 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005250 | |
Número del fabricante | 113230 2,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E N 2,4 mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.279 piezas en stock
1,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 2,4 | 2,4 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tipo | N | N |
⌀ de mango Ds | 2,4 | 2,4 |