{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 3,8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005397 | |
Número do fabricante | 113230 3,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 3,8
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ haste Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |