{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 3,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113140 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197003447 | |
Número do fabricante | 113140 3,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-Co8 FS 3,8
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ haste Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |