Broca curta HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm

N.º do artigo: 113140 2,3
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,02 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,85 € / Peça
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 9,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 13 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 2,3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113140 2,3
EAN/GTIN 4045197003294
Número do fabricante 113140 2,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
87
Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Com ponta em bico de forma S (especial).

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta