{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113140 9 | |
EAN/GTIN | 4045197003942 | |
Número do fabricante | 113140 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-Co8 FS 9
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
50,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ haste Ds | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |