{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 13,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 3,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113140 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197003386 | |
Número do fabricante | 113140 3,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-Co8 FS 3,2
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
935 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | azul | verde |
Comprimento total L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |