{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,4 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005885 | |
Número del fabricante | 113230 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E N 8,4 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
871 piezas en stock
5,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 79 | 117 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 | 75 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,4 | 62,4 |