{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 51 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006127 | |
Número del fabricante | 113230 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E N 12,5 mm
a petición
En stock
78 piezas en stock
desde
1
Unidades
36,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
30,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.922 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 51 | 101 |
⌀ de mango Ds | 12,5 | 12,5 |