{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,8 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197006103 | |
Número del fabricante | 113230 11,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 11,8 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
desde
1
Unidades
34,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
28,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
743 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | TiN |
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 94 |