{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,2 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005540 | |
Número del fabricante | 113230 5,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 5,2 mm
a petición
En stock
179 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.376 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 62 | 86 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 130 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 | 56 |