{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 58 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 15,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006196 | |
Número del fabricante | 113230 15,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 15,5 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
desde
1
Unidades
58,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
48,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
34,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | TiN |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 15,5 | 15,5 |
Ángulo de punta | 130 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,8 | 96,8 |