{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 6 | |
EAN / GTIN | 4045197005632 | |
Número del fabricante | 113230 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 6 mm
a petición
En stock
693 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15.050 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Material de corte | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 57 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19 | 48 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |