{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3121 A | |
material de suporte | Nylon Spandex | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 200 mm | |
Cor | azul | |
Material do revestimento | Nitrilo / PU | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 16,5 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | bom | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094358 10 | |
EAN/GTIN | 10076490478534 | |
Número do fabricante | 11-818/10 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |