{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza L | 178 mm | |
szerokość szczęk b | 28,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,7 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 8,6 mm | |
⌀ pierścienia D | 25,3 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 13 | |
EAN / GTIN | 3662424065019 | |
Numer producenta | 467BR.13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 13mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
154,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
114,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
71,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie
111,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie
72,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
⌀ pierścienia D | 25,3 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
rozwartość klucza | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 8,6 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |