{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L | 208 mm | |
szerokość szczęk b | 34,9 mm | |
wysokość szczęk h1 | 6,6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,9 mm | |
⌀ pierścienia D | 30 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 16 | |
EAN / GTIN | 3662424065040 | |
Numer producenta | 467BR.16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 16 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
200,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
136,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
81,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
135,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
84,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
powierzchnia | chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 30 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
szerokość szczęk b | 34,9 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |